Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Bandsägeblatt
>
Artikel
Metallsägeband M42 TPR 3820x27x0,9 Z 5-8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2627W-1134382004
Hersteller:
Ledrich
Herst.-Nr.:
1134382004
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
sägeband 27 x 0,90 mm
LANGLEBIGES SÄGEBAND MIT EXTREMER HALTBARKEIT
GERÄUSCHARM, REDUZIERTE VIBRATION
Optimierte Zahnteilung/Schränkungssequenz
Das LBS M42 TPR ersetzt das Lenox RX+
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3820 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
5-8
... >
Lager 2627
>
Schleif-, Feil-, Säge-, Bürstwerkzeuge
>
Bandsägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
bandsägeblatt
,
bandsägeblatt 27mm
,
metallsägeband
,
lenox
,
classic
,
säge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallsägeband M42 TPR 3820x27x0,9 Z 2-3
Ledrich
1134382001
ab € 39,65*
Ähnlich
Metallsägeband M42 TPR 3820x27x0,9 Z 3-4
Ledrich
1134382002
ab € 39,52*
Ähnlich
Metallsägeband M42 TPR 3820x27x0,9 Z 4-6
Ledrich
1134382003
ab € 39,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen