Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband LBS M42 Premium 4050x27x0,9 Z 2-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1132405001
Hersteller:
     Ledrich
Herst.-Nr.:
     1132405001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
sägeband 27 x 0,90 mm

Lange Lebensdauer bei maximaler Schnittleistung

EXTREM POISTIVER SPANWINKEL

Weniger Kraftaufwendung beim Schneiden

GROSSES FASSUNGVERMÖGEN DES ZAHNSRAUMS

Verbesserte Spanabfuhr beim Schneiden von legierten und unlegierten Stählen
Das LBS M42 Premium ersetzt das Lenox QXP
Weitere Informationen:
Bandlänge:
4050 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
2-3
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 27mm, metallsägeband, lenox, classic, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledrich
1132405002
ab € 41,55*
Ähnlich
Ledrich
1132405003
ab € 41,62*
Ähnlich
Ledrich
1132405004
ab € 41,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.