Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband Eberle duoflex M42 3020x27x0,9 Z 2-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1130302001
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     1130302001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
sägeband 27 x 0,90 mm

duoflex M 42

Universell einsetzbar

Bimetallbandsägeblatt mit Kobalt

Dieses leistungsstarke Sägeband ist besonders für Serienschnitte aller Metallsorten geeeignet. Die Zähne sind aus legiertem Schnellarbeitsstahl mit 8 % Kobalt und 10 % Molybdän.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3020 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
2-3
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 27mm, metallsägeband, eberle, m42, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
1130302002
ab € 24,77*
Ähnlich
Eberle Controls
1130302003
ab € 24,58*
Ähnlich
Eberle Controls
1130302004
ab € 24,68*
Ähnlich
Eberle Controls
1130302005
ab € 24,65*
Ähnlich
Eberle Controls
1130302006
ab € 24,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.