Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband Eberle duoflex M42 3010x27x0,9 Z 10-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1130301007
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     1130301007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt 3010x27x0,9

duoflex M 42

Universell einsetzbar

Bimetallbandsägeblatt mit Kobalt

Dieses leistungsstarke Sägeband ist besonders für Serienschnitte aller Metallsorten geeeignet. Die Zähne sind aus legiertem Schnellarbeitsstahl mit 8 % Kobalt und 10 % Molybdän.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3010 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
10-14
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 27mm, metallsägeband, eberle, m42, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
1130301001
ab € 24,54*
Ähnlich
Eberle Controls
1130301002
ab € 24,60*
Ähnlich
Eberle Controls
1130301003
ab € 24,59*
Ähnlich
Eberle Controls
1130301004
ab € 24,64*
Ähnlich
Eberle Controls
1130301005
ab € 24,63*
Ähnlich
Eberle Controls
1130301006
ab € 24,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.