Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband Eberle duoflex M42 2825x27x0,9 Z 3-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1130282502
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     1130282502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt

duoflex M 42

Universell einsetzbar

Bimetallbandsägeblatt mit Kobalt

Dieses leistungsstarke Sägeband ist besonders für Serienschnitte aller Metallsorten geeeignet. Die Zähne sind aus legiertem Schnellarbeitsstahl mit 8 % Kobalt und 10 % Molybdän.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
2825 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
3-4
Weitere Suchbegriffe: metallsägeband, eberle, m42, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
1130282501
ab € 23,59*
Ähnlich
Eberle Controls
1130282503
ab € 23,43*
Ähnlich
Eberle Controls
1130282504
ab € 23,58*
Ähnlich
Eberle Controls
1130282505
ab € 23,43*
Ähnlich
Eberle Controls
1130282506
ab € 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.