Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband Eberle duoflex M42 2450x27x0,9 Z 2-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1130245001
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     1130245001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt 2450x27x0,9mm

duoflex M 42

Universell einsetzbar

Bimetallbandsägeblatt mit Kobalt

Dieses leistungsstarke Sägeband ist besonders für Serienschnitte aller Metallsorten geeeignet. Die Zähne sind aus legiertem Schnellarbeitsstahl mit 8 % Kobalt und 10 % Molybdän.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
2450 mm
Bandbreite:
27 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
2-3
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 2450x27x0,9, metallsägeband, eberle, m42, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
1130245002
ab € 21,14*
Ähnlich
Eberle Controls
1130245003
ab € 21,00*
Ähnlich
Eberle Controls
1130245004
ab € 21,07*
Ähnlich
Eberle Controls
1130245005
ab € 21,07*
Ähnlich
Eberle Controls
1130245006
ab € 21,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.