Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband Eberle duoflex M42 2085x20x0,9 Z 8-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1120208506
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     1120208506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
sägeband 2085x20x0,9mm

duoflex M 42

Universell einsetzbar

Bimetallbandsägeblatt mit Kobalt

Dieses leistungsstarke Sägeband ist besonders für Serienschnitte aller Metallsorten geeeignet. Die Zähne sind aus legiertem Schnellarbeitsstahl mit 8 % Kobalt und 10 % Molybdän.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
2085 mm
Bandbreite:
20 mm
Bandstärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
8-12
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 2085x20x0,9, metallsägeband, eberle, m42, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
1120208503
ab € 17,68*
Ähnlich
Eberle Controls
1120208504
ab € 17,73*
Ähnlich
Eberle Controls
1120208505
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.