Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband Eberle duoflex M42 1335x13x0,65 Z 8-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1110133502
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     1110133502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt 1335x13x0,65mm

duoflex M 42

Universell einsetzbar

Bimetallbandsägeblatt mit Kobalt

Dieses leistungsstarke Sägeband ist besonders für Serienschnitte aller Metallsorten geeeignet. Die Zähne sind aus legiertem Schnellarbeitsstahl mit 8 % Kobalt und 10 % Molybdän.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
1335 mm
Bandbreite:
13 mm
Bandstärke:
0,65 mm
Zähne pro Zoll:
8-12
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 13x0,65, metallsägeband, eberle, m42, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
1110133503
ab € 12,11*
Ähnlich
Eberle Controls
1110133501
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.