Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband Eberle duoflex M42 1215x13x0,65 Z 8-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1110121502
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     1110121502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt 13x0,65

duoflex M 42

Universell einsetzbar

Bimetallbandsägeblatt mit Kobalt

Dieses leistungsstarke Sägeband ist besonders für Serienschnitte aller Metallsorten geeeignet. Die Zähne sind aus legiertem Schnellarbeitsstahl mit 8 % Kobalt und 10 % Molybdän.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
1215 mm
Bandbreite:
13 mm
Bandstärke:
0,65 mm
Zähne pro Zoll:
8-12
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 8 zpz, metallsägeband, eberle, m42, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
1110121503
ab € 11,55*
Ähnlich
Eberle Controls
1110121501
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.