Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-EL865143 Herst.-Nr.: 8651-43 EAN/GTIN: 4030839217580 |
| | |
|
| | |
| STAN S3 HI Ausstattung - Rindleder – feuerresistent
- Lederfutter
- Ganzflächige Einlegesohle
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU
- Stahlkappe
- EN ISO 20349 S3 HRO/HI3/Fe/Al, Form C
- Schnellverschluss, Hitzebeständige Nähte
Weitere Informationen: | | Größe: | 43 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten sicherheitsschnürstiefel s3 größe 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Elten, Schuh, Sicherheitsschuh, Stiefel, Berufsschuh |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,71* | € 89,87* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 74,50* | € 89,93* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,03* | € 90,30* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,96* | € 90,32* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,86* | € 97,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|