Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Space Weste blau/schwarz/grau Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3361
Planam 3361
Artikel-Nr.:
     2627A-4705336160
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3361060
EAN/GTIN:
     4030913092348
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Ripstop Weste

Modischer Blickfang

  • Wasserabweisend
  • 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Innentasche mit Klettverschluss links
  • Handytasche innen rechts
  • Reflexbiese im Schulterbereich

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • Ripstop, PVC beschichtet
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz/grau
Größe:
XXL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,03*
€ 25,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,14*
€ 26,39*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3361052-L
ab € 18,10*
Ähnlich
Planam
3361064-XXXL
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.