| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705336052 Herst.-Nr.: 3360052 EAN/GTIN: 4030913092263 |
| |
|
| | |
| Modischer Blickfang - Wasserabweisend
- 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- Innentasche mit Klettverschluss links
- Handytasche innen rechts
- Reflexbiese im Schulterbereich
Material - Oberstoff: 100 % Polyester
- Ripstop, PVC beschichtet
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz/hellgrau | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, arbeitsweste größe l grau, arbeits weste, arbeitsweste canvas, planam, weste, winterweste, winter-weste |
| | |
| |