Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winter-Weste Plaline schiefer/schwarz Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2586
Planam 2586
Artikel-Nr.:
     2627A-4705258664
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2586064
EAN/GTIN:
     4030913906676
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste

Keine Chance für Feuchtigkeit und Kälte

  • Wasserabweisend, atmungsaktiv
  • Nähte hinterklebt
  • Fleecekragen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • Doppelte Brust-tasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Dokumententasche unter der Frontpatte
  • Innenfutter gesteppt
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material

  • 100 % Polyester
  • PU-beschichtet
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz
Größe:
3XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,01*
€ 45,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,51*
€ 45,59*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,84*
€ 46,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,56*
€ 49,55*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,64*
€ 50,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2584040
ab € 30,11*
Ähnlich
Planam
2581040
ab € 30,08*
Ähnlich
Planam
2586052
ab € 30,18*
Ähnlich
Planam
2586048
ab € 30,02*
Ähnlich
Planam
2586044
ab € 30,16*
Ähnlich
Planam
2586056
ab € 29,96*
Ähnlich
Planam
2586040
ab € 30,02*
Ähnlich
Planam
2586060
ab € 30,01*
Ähnlich
Planam
2586068
ab € 33,15*
Ähnlich
Planam
2580040
ab € 29,95*
Ähnlich
Planam
2583040
ab € 30,04*
Ähnlich
Planam
2582040
ab € 30,18*
Ähnlich
Planam
2585040
ab € 30,06*
Ähnlich
Planam
2587040
ab € 30,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.