Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winter-Weste Plaline grün/schwarz Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2585
Planam 2585
Artikel-Nr.:
     2627A-4705258540
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2585040
EAN/GTIN:
     4030913906539
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste

Keine Chance für Feuchtigkeit und Kälte

  • Wasserabweisend, atmungsaktiv
  • Nähte hinterklebt
  • Fleecekragen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • Doppelte Brust-tasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Dokumententasche unter der Frontpatte
  • Innenfutter gesteppt
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material

  • 100 % Polyester
  • PU-beschichtet
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
XS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,10*
€ 41,65*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,35*
€ 41,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,09*
€ 45,32*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,19*
€ 46,33*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,21*
€ 48,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2584040
ab € 30,04*
Ähnlich
Planam
2581040
ab € 30,14*
Ähnlich
Planam
2586040
ab € 30,00*
Ähnlich
Planam
2580040
ab € 30,02*
Ähnlich
Planam
2583040
ab € 30,11*
Ähnlich
Planam
2582040
ab € 30,19*
Ähnlich
Planam
2585044
ab € 30,03*
Ähnlich
Planam
2585048
ab € 30,13*
Ähnlich
Planam
2585052
ab € 30,01*
Ähnlich
Planam
2585056
ab € 29,95*
Ähnlich
Planam
2585060
ab € 30,10*
Ähnlich
Planam
2585064
ab € 32,97*
Ähnlich
Planam
2585068
ab € 33,23*
Ähnlich
Planam
2587040
ab € 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.