|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2627A-4705216652 Herst.-Nr.: 2166052 EAN/GTIN: 4030913053127 |
| |
|
|  |  |
 | Der praktische Begleiter für hohe Anforderungen! - 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
- Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten
- 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche
- Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern
- Gummizug im Bund
- verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss
- mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
- Aufhänger im Kragen.
Material Oberstoff - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
- Geweberückseite leicht Angeraut
- sehr atmungsaktiv,
- besonders strapazierfähig
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material Verstärkungen - 100 % Nylon
- original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
- Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
- soft ausgerüstet
- Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe
Zertifizierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | braun/schwarz | Größe: | L |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Canvasweste, Herren-Weste, Herrenweste, arbeitswesten schwarz, canvas weste, planam, weste, arbeitsweste, berufsweste, ärmellose jacke, jacke ohne ärmel |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 15,61* | € 21,55* |  |  |  | Lager 2627 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 15,19* | € 21,56* |  |  |  |  | | 31 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 15,97* | € 21,98* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 16,06* | € 22,14* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 16,45* | € 22,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2627 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2627 |  | Versand: Lager 2627 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|