Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsweste Canvas 320 grau/schwarz Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2163
Planam 2163
Artikel-Nr.:
     2627A-4705216360
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2163060
EAN/GTIN:
     4030913041438
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste

Der praktische Begleiter für hohe Anforderungen!

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
  • Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten
  • 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche
  • Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern
  • Gummizug im Bund
  • verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
  • Aufhänger im Kragen.

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
  • Geweberückseite leicht Angeraut
  • sehr atmungsaktiv,
  • besonders strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Material Verstärkungen

  • 100 % Nylon
  • original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
  • Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
  • soft ausgerüstet
  • Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe

    Zertifizierungen

    • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
    • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Canvasweste, Herrenweste, arbeitsweste canvas, canvas weste, arbeitsweste grau, planam, weste, arbeitsweste, berufsweste, ärmellose jacke, jacke ohne ärmel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,22*
€ 21,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,37*
€ 21,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,97*
€ 21,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,09*
€ 21,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,97*
€ 22,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2163052
ab € 15,25*
Ähnlich
Planam
2163048
ab € 15,27*
Ähnlich
Planam
2163044
ab € 15,25*
Ähnlich
Planam
2163056
ab € 15,20*
Ähnlich
Planam
2163064
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.