| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705141052 Herst.-Nr.: 1410052 EAN/GTIN: 4030913008523 |
| |
|
| | |
| Tragekomfort mit „Klimaanlage“. - Frontreißverschluss
- 2 Seitentaschen
- links 2 Brusttaschen (als Handytaschen nutzbar)
- rechts 1 Brusttasche, als Koffertasche mit Patte und Klettverschluss
- 4 große, seitlich eingesetzte Beuteltaschen (2 mit Reißverschluss)
- links 1 Innentasche mit Reißverschluss
- Aufhänger im Kragen
Material - Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeit-Weste, Freizeitweste, Multifunktionsweste, Herrenweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, freizeitweste schwarz, cargo weste, sommerweste planam, planam, weste, sommerweste, sommer-weste |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,20* | € 25,20* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 18,13* | € 25,51* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,20* | € 25,86* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,14* | € 26,18* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,68* | € 28,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|