| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705125148 Herst.-Nr.: 1251048 EAN/GTIN: 4030913010335 |
| |
|
| | |
| Frischer Wind aus Westen - Verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte
- 2 Golffalten am Rückenteil
- Aufhänger im Kragen
- Bundabschluss
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- linke Brusttasche mit Patte, Klettverschluss und integrierter Handytasche
- rechte Brusttasche als Koffertasche gearbeitet mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach
- eine Innentasche
Material - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
- hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht
Zertifizierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau/marine | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,87* | € 27,25* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,04* | € 27,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,13* | € 27,57* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 21,31* | € 29,51* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,71* | € 29,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|