| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705035044 Herst.-Nr.: 0350044 EAN/GTIN: 4030913350448 |
| |
|
| | |
| Modisch schön für Drinnen und Draußen - Wind- und Wasserabweisend
- modisch aktuelles Design
- High-Tech- Fleece
- Zip-Kragen
- Kapuze im Kragen einrollbar
- 2 Seitentaschen
- Ärmelbündchen
Material - Oberstoff: 100 % Polyester
- Fleece
- Futter: 100 % Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | marine/camel | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herrenpullover blau, herren pullover, troyer s, planam, fleecetroyer, troyer, fleece-troyer, pullover, fleece-pullover |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,02* | € 28,89* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,29* | € 29,02* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,32* | € 29,11* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,18* | € 31,08* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 23,39* | € 32,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|