Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handscheinwerfer 30,8W JobLux90Focus LEDLED IP44 Geeignet für Notlicht 46227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I905E19
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     46227
EAN/GTIN:
     4034451462274
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer 30,8W JobLux90Focus LEDLED IP44 Geeignet für Notlicht 46227
Weitere Informationen:
Aufladbar:
ja
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Breite:
112 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Geeignet für Notlicht:
ja
Gehäusefarbe:
rot
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
336 mm
Integrierte Ladevorrichtung:
ja
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
3 W
Lampenleistung Nebenleuchtmittel:
0.8 W
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
126 mm
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Nebenleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
100 - 230 V V
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Akku-Handleuchte, Akku-Handscheinwerfer, Akku-Scheinwerfer, Aufladbare Leuchte, Halogen-Fernstrahler, Handleuchte, Leuchte, Scheinwerfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 187,59*
€ 232,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 221,64*
€ 273,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 246,28*
€ 300,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,47*
€ 276,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,71*
€ 274,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,45*
€ 256,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,11*
€ 242,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.