Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektorlampe 60W E27 230V ge si Ø63x100mm 41642


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I905D84
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Reflektorform
Reflektorlampe 60W E27 230V ge si Ø63x100mm 41642
Weitere Informationen:
Durchmesser:
63 mm mm
Farbe:
gelb
Gesamtlänge:
100 mm mm
Lampenleistung:
60 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Reflektorfarbe:
Silber
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, reflektorlampe e27, e27 sockel, Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor, Goldlicht-Reflektorlampe, Infrarotlampe, Lampe, Leuchtmittel, PAR-Discolampe, PAR-Lampe, Pressglaslampe, Pressglasreflektorlampe, Ringspiegellampe, R-Kolben, Schwarzlicht-Reflektorlampe, Studiolampe, Weichglas-Reflektorlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,80*
€ 4,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 5,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.