| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I905D83 Herst.-Nr.: 41641 EAN/GTIN: 4034451416413 |
| |
|
| | |
| Reflektorlampe 60W E27 230V rt si Ø63x100mm 41641 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 63 mm mm | Farbe: | rot | Gesamtlänge: | 100 mm mm | Lampenleistung: | 60 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Reflektorfarbe: | Silber | Sockel: | E27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, reflektorlampe e27, e27 sockel, Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor, Goldlicht-Reflektorlampe, Infrarotlampe, Lampe, Leuchtmittel, PAR-Discolampe, PAR-Lampe, Pressglaslampe, Pressglasreflektorlampe, Ringspiegellampe, R-Kolben, Schwarzlicht-Reflektorlampe, Studiolampe, Weichglas-Reflektorlampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,81* | € 4,42* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,30* | € 5,12* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,57* | € 5,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|