| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I905D82 Herst.-Nr.: 40929 EAN/GTIN: 4034451409293 |
| |
|
| | |
| Kerzenlampe 25W kl E14 230V Standard farblos Stoßf 40929 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 35 mm mm | Farbe: | farblos | Gesamtlänge: | 100 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Lampenform: | Standard | Lampenleistung: | 25 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Lichtstrom: | 0 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 0 h | Sockel: | E14 | Stoßfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühlampe kerzenform e14 25w, glühlampe kerzenform, glühlampen kerzenform e14, AGL, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, Allgebrauchslampe, BA-Kolben, Birnenlampe, B-Kolben, BW 48-Kolben, BW-Kolben, Flammenkerze, Flickerkerze, Glühlampe, Kristallkerze, Kronleuchter-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Windstoßkerzenlampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,48* | € 6,80* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,28* | € 7,93* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,72* | € 8,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|