Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgebrauchslampe 200W kl E40 240V Birne AGL farblos 40571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allgebrauchslampe 200W kl E40 240V Birne AGL farblos 40571
Artikel-Nr.:
     262-I905D81
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40571
EAN/GTIN:
     4034451405714
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Weihnachtskette
Glühlampe E40
Glühlampe Sockel E40
Glühlampe Klar
Allgebrauchslampe 200W kl E40 240V Birne AGL farblos 40571
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
80 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
166 mm mm
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
200 W W
Lampenspannung:
240 - 240 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel E40, Sockel E40, glühlampe klar 200 watt, birnenlampe, glühlampe klar e40, AGL, AGL Schwarzlichtlampe, A-Kolben, Allgebrauchsglühlampe Pilzform, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Anti Insekten-Lampe, Birne, E-Kolben, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampe, Ersatzlampe für Lichterkette, Glühbirne, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kolbenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Allgebrauchslampe, Niedervolt-Glühlampe, Niedervoltlampe, Normallampe, Perlenkerze, Perlenlampe, Pilzform-Lampe, Pisellokerze, Pisellolampe, Riffelkerze, Schaftkerze, Softlichtlampe, Standardlampe, Stoßfeste Lampe, T-Kolben, TV-Lampe, T-Zeichen, Weihnachtskerze, Weihnachtslicht, Zubehör für Lichterkette, Zubehör für Weihnachtskette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.