Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter TNNetzform-TT 5kA 230VAC Netzform-TNTT 1,5kV Direktmont 39449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I905D65
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     39449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter TNNetzform-TT 5kA 230VAC Netzform-TNTT 1,5kV Direktmont 39449
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
320 V
Höchste Dauerspannung DC:
0 V
Montageart:
Direktmontage
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA kA
Nennspannung AC:
230 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Netzform TN:
ja
Netzform TT:
ja
Schutzpegel:
1.5 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,37*
€ 32,48*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,95*
€ 40,95*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.