Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe E27 PAR20 8W 6000K ws 450lm dim dimmbar 30° AC Ø63x83,5mm 230V 34026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I905C66
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     34026
EAN/GTIN:
     4034451340268
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Reflektorlampe E27 PAR20 8W 6000K ws 450lm dim dimmbar 30° AC Ø63x83,5mm 230V 34026
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
30 - 30 °
Bauform:
PAR20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
63 mm mm
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
6000 - 6000 K
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Lampenbezeichnung:
PAR20
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
8 - 8 W
Lampenlichtausbeute:
55 lm/W
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
450 - 450 lm
Länge:
83.5 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,17*
€ 24,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,19*
€ 28,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,17*
€ 31,51*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.