Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe E27 PAR38 15W bl 30° AC Ø121x135mm 230V 31180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I905B54
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Reflektorlampe E27 PAR38 15W bl 30° AC Ø121x135mm 230V 31180
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
30 - 30 °
Bauform:
PAR38
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
121 mm mm
Farbe:
blau
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Gehäusefarbe:
grau
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Lampenbezeichnung:
PAR38
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
15 - 15 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Länge:
135 mm
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,46*
€ 24,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,42*
€ 24,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,76*
€ 24,88*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,13*
€ 26,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,29*
€ 31,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.