| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I905B07 Herst.-Nr.: 30749 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Röhrenlampe G13 T8 35W 4000K 4190lm ws mattiert AC Ø26x1500mm 230V 30749 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert | Ausstrahlungswinkel: | 0 - 0 ° | Bauform: | T8 | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 0 lm | Durchmesser: | 26 mm mm | Farbe: | weiß | Farbtemperatur: | 4000 - 4000 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Gehäusefarbe: | farblos | Lampenbezeichnung: | T8 | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Lampenleistung: | 35 - 35 W | Lampenlichtausbeute: | 0 lm/W | Leistungsfaktor: | 0 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K | Lichtstrom: | 4190 - 4190 lm | Länge: | 1500 mm | Nennspannung: | 230 - 230 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA mA | Ohne Dimmfunktion: | ja | Schutzart (IP): | IP65 | Sockel: | G13 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtstofflampe G13, Leuchtstofflampe Sockel G13, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,34* | € 170,18* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 159,10* | € 195,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|