Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelleitung Dca hfr NHXMH-J 3x1,5qmm TR500 Polyolefine gr 300500V s1b a1 d1 NHXMH-J3X1,5REGR


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I829J99
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8829999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NHXMH-J
Mantelleitung Dca hfr NHXMH-J 3x1,5qmm TR500 Polyolefine gr 300500V s1b a1 d1 NHXMH-J3X1,5REGR
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1b
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Geeignet als Installationskabel:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyolefine
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Schutzhülle:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen, vernetzt (VPE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75856*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,88856*
€ 1,05739
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,87856*
€ 1,04549
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,83856*
€ 0,99789
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,81856*
€ 0,97409
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 0,75856*
€ 0,90269
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.