| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I826J54 Herst.-Nr.: 1193677 EAN/GTIN: 5906006936778 |
| |
|
| | |
| Wandesse 600mm sw A+ 45dB 640cbmh LED Ø150mm 10 Stufen AblUml KHF665605S Weitere Informationen: | | Art der Luftführung: | umrüstbar | Bauart: | Wandesse | Beleuchtungsart: | LED | Breite: | 600 mm mm | Durchmesser Abluftstutzen: | 150 - 150 mm | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 29.6 kWh | Energieeffizienzklasse: | A+ | Gehäusegrundfarbe: | schwarz | Geräuschemission: | 45 dB(A) re 1 pW | Leistungsregelung: | 10 Stufen | Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591: | 640 m³/h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaminhaube, Regenhut für Schornsteine, Schornstein-Regenhaube, Schornsteinabdeckung, Schornsteinhaube, Gastronomie-Wandhaube, Kastenhaube, Wandhaube, amica dunstabzugshaube 60 cm, dunstabzug, amica dunstabzugshaube, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 213,52* | € 258,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 214,59* | € 259,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,67* | € 265,48* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 232,06* | € 280,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|