Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichschiene 6rndl ST n.Klemme ST Aufb_fix ZES11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein ZES 11 Silber Metall
Kathrein ZES 11 Silber Metall
Artikel-Nr.:
     262-I808J38
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     276020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsschiene
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene
Potentialausgleichschiene 6rndl ST n.Klemme ST Aufb_fix ZES11
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
6
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
6
Ausführung:
nur Klemme
Bauform:
Aufbau fix
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberfläche der Kontaktschiene:
feuerverzinkt
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Werkstoff der Kontaktschiene:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Erdungsmaterial, Potentialausgleich, Potentialausgleich-Schiene, Potischiene
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 7,64*
€ 9,89*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,61*
€ 10,84*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 7,80*
€ 11,07*
1 Tag
3
1
€ 6,40*
ab € 7,89*
€ 11,20*
1
€ 5,46*
ab € 8,00*
€ 11,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.