Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung sym direkt Kst 3000x16,4x4mm COVERSMALLF16.4/4/C13M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radium COVER COVER SMALL F 16.4/4/C1 3M ZTPA2573
Radium COVER COVER SMALL F 16.4/4/C1 3M ZTPA2573
Artikel-Nr.:
     262-I806A37
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     ZTPA2573
EAN/GTIN:
     4003556008205
Suchbegriffe:
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
Abblendung sym direkt Kst 3000x16,4x4mm COVERSMALLF16.4/4/C13M
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
16.4 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,44*
€ 11,01*
1
€ 5,00*
ab € 8,43*
€ 12,23*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,82*
€ 12,80*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 69,00*
ab € 10,36*
€ 12,83*
1
€ 3,90*
ab € 9,55*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.