Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauprofil alu Alu 2000x27x25,9mm PROFILEMEDIUMU27/25.9/B2C22M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radium PROFILE MEDIUM U 27/25.9/B2C2 2M TRACK TRPA2542
Radium PROFILE MEDIUM U 27/25.9/B2C2 2M TRACK TRPA2542
Artikel-Nr.:
     262-I806A27
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     TRPA2542
EAN/GTIN:
     4003556008106
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Aufbauprofil alu Alu 2000x27x25,9mm PROFILEMEDIUMU27/25.9/B2C22M
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Aufbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
27 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
25.9 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 16,91*
€ 23,71*
1
€ 5,46*
ab € 16,83*
€ 23,91*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,48*
€ 24,81*
1
€ 3,90*
ab € 19,18*
€ 26,98*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 69,00*
ab € 21,01*
€ 28,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 94,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.