Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauprofil alu Alu 2000x22,8x22,8mm PROFILESMALLCORNER22.8/22.8/B1C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFILE SMALL CORNER 22.8/22.8/B1C1 2M 22.8/22.8/B1C1 2M TRACK TRPA2532
PROFILE SMALL CORNER 22.8/22.8/B1C1 2M 22.8/22.8/B1C1 2M TRACK TRPA2532
Artikel-Nr.:
     262-I806A24
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     TRPA2532
EAN/GTIN:
     4003556008076
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Aufbauprofil alu Alu 2000x22,8x22,8mm PROFILESMALLCORNER22.8/22.8/B1C1
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Aufbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
22.8 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
22.8 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
8
€ 5,95*
ab € 14,65*
€ 19,48*
1
€ 5,46*
ab € 14,57*
€ 21,21*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,83*
€ 21,58*
18 Tage
nicht lagernd
8
€ 69,00*
ab € 18,11*
€ 23,27*
1
€ 3,90*
ab € 16,60*
€ 23,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 155,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.