Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauprofil alu Alu 3000x17,3x9,6mm PROFILESMALLUFLAT17.3/9.6/B1C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFILE SMALL U FLAT 17.3/9.6/B1C1 3M 17.3/9.6/B1C1 3M TRACK TRPA2513
PROFILE SMALL U FLAT 17.3/9.6/B1C1 3M 17.3/9.6/B1C1 3M TRACK TRPA2513
Artikel-Nr.:
     262-I806A19
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     TRPA2513
EAN/GTIN:
     4003556008021
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Aufbauprofil alu Alu 3000x17,3x9,6mm PROFILESMALLUFLAT17.3/9.6/B1C1
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Aufbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
17.3 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
9.6 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 12,99*
€ 16,48*
1
€ 5,46*
ab € 12,93*
€ 18,92*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,36*
€ 19,55*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 69,00*
ab € 15,97*
€ 20,04*
1
€ 3,90*
ab € 14,66*
€ 21,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 164,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.