Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 150W 24V IP20 DALI Kstgeh Dimmung DALI stat 325x43x29,8mm DRIVERDALI1CH150W/24VIP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber LCA 150W 2 #28001923
LED-Treiber LCA 150W 2 #28001923
Artikel-Nr.:
     262-I805I75
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     OTDA2442
EAN/GTIN:
     9006210624501
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 150W 24V IP20 DALI Kstgeh Dimmung DALI stat 325x43x29,8mm DRIVERDALI1CH150W/24VIP20
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
150 - 150 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
43 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
29.8 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
325 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 103,71*
€ 116,64*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 107,57*
€ 121,10*
1
€ 5,46*
ab € 103,63*
€ 128,09*
1
€ 5,46*
ab € 107,72*
€ 133,07*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 109,65*
€ 135,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.211,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.