Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,4W BA9s 24-28V bl Röhre Ø10x29mm einseitig gesockelt 36806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I767I67
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     36806
EAN/GTIN:
     4034451368064
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Brückengleichrichter
Kleinlampe 0,4W BA9s 24-28V bl Röhre Ø10x29mm einseitig gesockelt 36806
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
blau
Gesamtlänge:
29 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.4 - 0.4 W W
Lampenspannung:
24 - 28 V V
Lichtstrom:
0.06 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
BA9s
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Drehstrombrücke, Leistungsbrücke, LED Anzeigelampen, LED Röhre, LED Tube, ba9s 28v, scharnberger + hasenbein ba9s, leuchtmittel ba9s, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,10*
€ 3,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,43*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,50*
€ 3,90*
ab € 2,38*
€ 3,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,45*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
36826
ab € 2,34*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
36822
ab € 2,00*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
36824
ab € 2,52*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
36820
ab € 2,11*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
36828
ab € 2,21*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
36802
ab € 1,82*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
36804
ab € 2,31*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
36800
ab € 1,81*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
36808
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.