Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,4W S8,5 24-28V ge Röhre Ø11x43mm zweiseitig gesockelt 35924


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I767I58
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35924
EAN/GTIN:
     4034451359246
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
LED Röhre
LED Tube
Kleinlampe 0,4W S8,5 24-28V ge Röhre Ø11x43mm zweiseitig gesockelt 35924
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11 mm mm
Farbe:
gelb
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
43 mm mm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.4 - 0.4 W W
Lampenspannung:
24 - 28 V V
Lichtstrom:
5.2 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
S8,5
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: LED Soffitten, Soffitte S8, Soffitten, Soffittenlampe, soffittenlampe 11x43mm, led soffitten, led soffitten scharnberger, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,29*
€ 7,74*
€ 5,46*
ab € 5,30*
€ 7,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,49*
€ 8,02*
€ 3,90*
ab € 5,99*
€ 8,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,38*
€ 9,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35926
ab € 5,43*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35932
ab € 6,69*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35922
ab € 4,76*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35920
ab € 4,93*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35928
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.