Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,4W S8,5 24-28V ws Röhre Ø11x39mm zweiseitig gesockelt 35908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I767I52
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35908
EAN/GTIN:
     4034451359086
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Glühlampe S8.5
Kleinlampe 0,4W S8,5 24-28V ws Röhre Ø11x39mm zweiseitig gesockelt 35908
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11 mm mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
39 mm mm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.4 - 0.4 W W
Lampenspannung:
24 - 28 V V
Lichtstrom:
8.3 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
S8,5
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel S8.5, LED Soffitten, Soffitte S8, Soffitten, Soffittenlampe, led soffitten, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,92*
€ 7,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 7,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,37*
€ 8,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,896*
€ 10,196*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35788
ab € 5,24*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35794
ab € 4,01*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35116
ab € 5,00*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35795
ab € 5,23*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35117
ab € 5,25*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35115
ab € 5,24*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35118
ab € 4,62*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35155
ab € 5,47*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35158
ab € 5,66*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35931
ab € 6,75*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35153
ab € 5,50*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35161
ab € 6,77*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35157
ab € 5,37*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35162
ab € 7,76*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35160
ab € 6,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.