Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 1,3W E14 230V ws Röhre Ø16x38mm einseitig gesockelt 35468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I767I27
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35468
EAN/GTIN:
     4034451354685
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Kleinlampe 1,3W E14 230V ws Röhre Ø16x38mm einseitig gesockelt 35468
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
38 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1.3 - 1.3 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
E14
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, röhrenlampe led e14, led e14, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,45*
€ 25,97*
€ 5,00*
ab € 18,58*
€ 26,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,07*
€ 26,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,59*
€ 28,78*
€ 3,90*
ab € 21,15*
€ 29,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35456
ab € 18,17*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35452
ab € 14,94*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35454
ab € 17,67*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35450
ab € 13,82*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35458
ab € 18,12*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35466
ab € 20,46*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35462
ab € 14,84*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35464
ab € 18,91*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35460
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.