Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,8W E14 24-28V gn Röhre Ø16x38mm einseitig gesockelt 35454


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I767I20
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35454
EAN/GTIN:
     4034451354548
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Kleinlampe 0,8W E14 24-28V gn Röhre Ø16x38mm einseitig gesockelt 35454
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm mm
Farbe:
grün
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
38 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.8 - 0.8 W W
Lampenspannung:
24 - 28 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
E14
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, röhrenlampe led e14, led e14, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,61*
€ 24,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,67*
€ 24,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,19*
€ 25,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,80*
€ 27,67*
€ 3,90*
ab € 19,97*
€ 28,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35456
ab € 18,17*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35452
ab € 14,94*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35450
ab € 13,82*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35458
ab € 18,12*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35466
ab € 20,46*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35462
ab € 14,84*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35464
ab € 18,91*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35460
ab € 14,37*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35468
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.