Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,7W W2x4,6d 24V Röhre Ø5x18mm farblos einseitig gesockelt 27140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 0,7W W2x4,6d 24V Röhre Ø5x18mm farblos einseitig gesockelt
Kleinlampe 0,7W W2x4,6d 24V Röhre Ø5x18mm farblos einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-I767H62
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     27140
EAN/GTIN:
     4034451271401
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d
Sockel W2x4,6d
Kleinlampe 0,7W W2x4,6d 24V Röhre Ø5x18mm farblos einseitig gesockelt 27140
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
18 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.7 - 0.7 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
1.4 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Nennstrom:
30 mA mA
Sockel:
W2x4,6d
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: W2x4.6d-Lampen, sockel w2x4 6d, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,36*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,24*
€ 0,43*
1
€ 5,00*
ab € 0,34*
€ 0,63*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,63*
1
€ 3,90*
ab € 0,85*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27105
ab € 0,34*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27122
ab € 0,34*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27123
ab € 0,41*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27141
ab € 0,20*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27100
ab € 0,34*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28051
ab € 2,62*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28052
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.