| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I767H58 Herst.-Nr.: 21861 EAN/GTIN: 4034451218611 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 1,12W SX6s 28V Röhre farblos Ø6,22x15,87mm einseitig gesockelt 21861 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 6.22 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 15.87 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 1.12 - 1.12 W W | Lampenspannung: | 28 - 28 V V | Lichtstrom: | 2.2 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 4000 h | Nennstrom: | 40 mA mA | Sockel: | SX6s | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: telefonlampen, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,67* | € 0,99* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,75* | € 1,10* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,65* | € 1,13* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,78* | € 1,14* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,85* | € 1,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|