Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 1,75W E10 2,5V Olive Krypton farblos Ø11,5x30,5mm 93802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernsichtbirnchen
Fernsichtbirnchen
Artikel-Nr.:
     262-I767H25
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     93802
EAN/GTIN:
     4034451938021
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel E10
Sockel E10
Kleinlampe 1,75W E10 2,5V Olive Krypton farblos Ø11,5x30,5mm 93802
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11.5 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Geeignet für Taschenleuchten:
ja
Gesamtlänge:
30.5 mm mm
Krypton:
ja
Lampenform:
Oliven-Form
Lampenleistung:
1.75 - 1.75 W W
Lampenspannung:
2.5 - 2.5 V V
Lichtstrom:
3.4 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
400 h
Nennstrom:
700 mA mA
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,89*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 1,04*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,63*
€ 1,15*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,43*
4 Tage
14
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,81*
€ 23,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.