Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 3W S6 12V Röhre Ø6x28mm farblos zweiseitig gesockelt 26025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I767D54
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     26025
EAN/GTIN:
     4034451260252
Suchbegriffe:
Glühlampe S5.5
Glühlampe Sockel S5.5
Glühlampe S6
Glühlampe Sockel S6
Kleinlampe 3W S6 12V Röhre Ø6x28mm farblos zweiseitig gesockelt 26025
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
28 mm mm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
3 - 3 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
6 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
250 mA mA
Sockel:
S6
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Soffitten, Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Soffitte S5,5, Soffitten, Soffittenlampe, scharnberger+has. soffittenlampe 6x28mm, soffitte s5,5, soffitte s5,5 12 v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,641*
€ 0,971*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 0,98*
10
€ 3,90*
ab € 0,724*
€ 1,084*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,09*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,85*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.