Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffittenlampe 0,4W BA15d 230V ws Röhre Ø14x30mm einseitig gesockelt 28051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soffittenlampe 0,4W BA15d 230V ws Röhre Ø14x30mm einseitig gesockelt
Soffittenlampe 0,4W BA15d 230V ws Röhre Ø14x30mm einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-I767D14
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     28051
EAN/GTIN:
     4034451280519
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform
Soffitten Glühlampe
Soffittenlampe 0,4W BA15d 230V ws Röhre Ø14x30mm einseitig gesockelt 28051
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
30 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.4 - 0.4 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glimmlampe
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Soffitten, Soffittenlampe, glimmlampe ba15d, leuchtmittel ba15d, scharnberger+has. glimmlampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 3,59*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,32*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,98*
€ 4,69*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,34*
€ 5,21*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,263*
€ 6,533*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27105
ab € 0,34*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27122
ab € 0,34*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27140
ab € 0,20*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27123
ab € 0,38*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27141
ab € 0,20*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27100
ab € 0,34*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28052
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.