Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffittenlampe 0,1W E14 115V ws Röhre Ø14x30mm einseitig gesockelt 28040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soffittenlampe 0,1W E14 115V ws Röhre Ø14x30mm einseitig gesockelt
Soffittenlampe 0,1W E14 115V ws Röhre Ø14x30mm einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-I767D06
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     28040
EAN/GTIN:
     4034451280403
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform
Soffitten Glühlampe
Soffittenlampe 0,1W E14 115V ws Röhre Ø14x30mm einseitig gesockelt 28040
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
30 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.1 - 0.1 W W
Lampenspannung:
115 - 115 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Sockel:
E14
Technologie:
Glimmlampe
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E14, Sockel E14, Soffitten, Soffittenlampe, glimmlampe e14, glimmlampe, scharnberger+has. glimmlampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 3,71*
10
€ 5,46*
ab € 2,726*
€ 3,716*
10
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,79*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 2,79*
€ 3,80*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,12*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28041
ab € 1,99*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28042
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.