Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffittenlampe 0,3W E10 400V ws Röhre Ø10x28mm einseitig gesockelt 28022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soffittenlampe 0,3W E10 400V ws Röhre Ø10x28mm einseitig gesockelt
Soffittenlampe 0,3W E10 400V ws Röhre Ø10x28mm einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-I767C98
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     28022
EAN/GTIN:
     4034451280229
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe
Soffittenlampe 0,3W E10 400V ws Röhre Ø10x28mm einseitig gesockelt 28022
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
28 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.3 - 0.3 W W
Lampenspannung:
400 - 400 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Sockel:
E10
Technologie:
Glimmlampe
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe E10, Glühlampe Sockel E10, Glühlampe Soffitten, Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Leuchtmittel E10, Sockel E10, Soffitten, Soffittenlampe, ba9s 400v, scharnberger + hasenbein ba9s, leuchtmittel ba9s, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,918*
€ 2,808*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 2,81*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 2,16*
€ 3,15*
10
€ 3,90*
ab € 2,174*
€ 3,164*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
631856
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.