| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I767C88 Herst.-Nr.: 28010 EAN/GTIN: 4034451280106 |
| |
|
| | |
| Soffittenlampe 0,1W BA9s 115V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt 28010 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbe: | weiß | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 25 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.1 - 0.1 W W | Lampenspannung: | 115 - 115 V V | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Sockel: | BA9s | Technologie: | Glimmlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe BA9S, Glühlampe Sockel BA9S, Glühlampe Soffitten, Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Soffitten, Soffittenlampe, leuchtmittel ba9s, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,231* | € 3,191* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,25* | € 3,21* | | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,53* | € 3,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|