Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 1W W2x4,6d 12V Röhre Ø5x18mm farblos einseitig gesockelt 27123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 1W W2x4,6d 12V Röhre Ø5x18mm farblos einseitig gesockelt
Kleinlampe 1W W2x4,6d 12V Röhre Ø5x18mm farblos einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-I767C72
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     27123
EAN/GTIN:
     4034451271234
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d
Sockel W2x4,6d
Kleinlampe 1W W2x4,6d 12V Röhre Ø5x18mm farblos einseitig gesockelt 27123
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
18 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1 - 1 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
2 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Nennstrom:
80 mA mA
Sockel:
W2x4,6d
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: W2x4.6d-Lampen, scharnberger+has. glassockellampe, autolampen w2x4.6d, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,40*
€ 0,73*
10
€ 5,46*
ab € 0,41*
€ 0,75*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,42*
€ 0,77*
10
€ 3,90*
ab € 0,465*
€ 0,855*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27105
ab € 0,34*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27122
ab € 0,34*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27140
ab € 0,20*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27141
ab € 0,20*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
27100
ab € 0,34*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28051
ab € 2,56*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28052
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.